fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1525717

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • finition des contacts - douille

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356022453

Réf. Sonepar

00126602245

Réf. Fournisseur

1525717

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

finition des contacts:

douille

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du boîtier:

droit

type de contact à fiche, intérieur:

sans

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

matériau du revêtement de contact:

autre

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

II

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

85...85 °C

degré de pollution:

3

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

48 V

avec raccordement de blindage:

Oui

matériau du revêtement de contact:

nickel

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau du filetage:

autre

classe de protection (IP), monté:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Embase paroi avant, CANopen®, DeviceNet?, 5P, PUR ss halogène, lilas RAL4001, blindé, femelle, droit, M12, codage A, ext libre, M16x1,5, L= 10 m, CANopen®-DeviceNet?, PUR, violet, Remp. RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1239897