fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1607260

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 12

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356174954

Réf. Sonepar

00126607260

Réf. Fournisseur

1607260

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

12

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

8 A

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

avec affichage du statut:

Non

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nb de pôles: 12, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nb de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF