fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1607272

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 12

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 12

  • avec raccordement PE - Non

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356268394

Réf. Sonepar

00126607279

Réf. Fournisseur

1607272

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

12

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

12

avec raccordement PE:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nb de pôles: 12, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nb de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF