fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1542664

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

  • filetage à visser - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356097697

Réf. Sonepar

00126609769

Réf. Fournisseur

1542664

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

6

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

filetage à visser:

autre

Embases paroi avant, 6-pôles, Connecteur mâle, droit, M8, Montage sur face avant, M8 x 0,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,14 mm², Cordon PVC