fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1613567

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 7

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 7

  • avec raccordement PE - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356401173

Réf. Sonepar

00126613659

Réf. Fournisseur

1613567

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

7

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

7

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

Embase paroi avant, coudé rotatif, SCO, M17, 6P+PE, Mâle, Joint torique axial, 4x Ø2,7, blindé, bride: 21,6mm x 21,6mm, IP67, 7P, à sertir, série: ST