Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1613586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
nombre de pôles - 7
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 7
avec raccordement PE - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356401340
Réf. Sonepar
00126613751
Réf. Fournisseur
1613586
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
nombre de pôles:
7
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
7
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Oui


