fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1613766

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 16

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356402101

Réf. Sonepar

00126613836

Réf. Fournisseur

1613766

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

16

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

16

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nb de pôles: 16, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, indice de protection: IP67, nb de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF