fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1623261

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • nombre de pôles - 26

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 26

  • avec raccordement PE - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626185132

Réf. Sonepar

00126618513

Réf. Fournisseur

1623261

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

nombre de pôles:

26

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

26

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-20...125 °C

température de fonctionnement:

-20...125 °C

avec filetage:

Non

Embase paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, nb de pôles: 26, Mâle, Joint plat, 4x Ø 3,2, blindé, IP67, nb de pôles: 26, à sertir, série: HC, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244833