fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1623723

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 115...115 °C

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626194950

Réf. Sonepar

00126619495

Réf. Fournisseur

1623723

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

115...115 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

M40, Embase paroi avant, série: SB, coudé rotatif, blindé, Pr verrouillage Std et SCO, Sens de rotation: Std, Mâle, A sertir, Joint torique axial, 4x Ø4,2, Remplacement selon RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) référence: 1244964