fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1624016

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • avec filetage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626228303

Réf. Sonepar

00126622830

Réf. Fournisseur

1624016

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Non

M23, Embases paroi avant, série: CA, droit, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, nb de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, A sertir, Joint axial, Fixation centrale M20 x 1,5, détrompage: N