Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1623259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 26
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 26
avec raccordement PE - Non
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626273167
Réf. Sonepar
00126627316
Réf. Fournisseur
1623259
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
26
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
26
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
autre
avec filetage:
Oui


