fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1628491

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • classe de protection (IP), monté - IP68

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626622224

Réf. Sonepar

00126662222

Réf. Fournisseur

1628491

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP68

température ambiante:

105...105 °C

température de fonctionnement:

-40...105 °C

avec filetage:

Oui

M23, Embase paroi avant, série: M23 PRO, coudé rotatif, Pr verrouillages rapides Std et ONECLICK, 5P+PE, femelle, A sertir, bride: 26mm x 26mm, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)