fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1048926

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 8

  • nombres de connecteurs data - 0

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626650685

Réf. Sonepar

00126665068

Réf. Fournisseur

1048926

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

8

nombres de connecteurs data:

0

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Embases paroi avant, 8-pôles, M12 M12, Montage sur face avant, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238165