Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1408124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
nombre de contacts de commande - 5
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356837613
Réf. Sonepar
00126683761
Réf. Fournisseur
1408124
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
montage frontal
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
5
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
-85...-85 °C
avec filetage:
Oui


