Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1620660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
nombre de pôles - 8
avec raccordement de blindage - Oui
nombre de contacts de commande - 8
avec raccordement PE - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356840989
Réf. Sonepar
00126684098
Réf. Fournisseur
1620660
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
nombre de pôles:
8
avec raccordement de blindage:
Oui
nombre de contacts de commande:
8
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
avec filetage:
Non


