fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1620662

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • nombre de pôles - 8

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 8

  • avec raccordement PE - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356840996

Réf. Sonepar

00126684099

Réf. Fournisseur

1620662

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

nombre de pôles:

8

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

8

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Non

Embase paroi avant, coudé rotatif, Pr verrouillage Std+SCO, M23 4P+3+PE, Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 28mm x 28mm, IP67, Compatible connecteur SCO ou Std M23 8P, à sertir, série: SF