Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1410342
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
filetage à visser - M16
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356895927
Réf. Sonepar
00126689592
Réf. Fournisseur
1410342
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
montage frontal
filetage à visser:
M16
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
4
avec raccordement PE:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
-85...-85 °C
avec filetage:
Oui


