fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1410973

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356921732

Réf. Sonepar

00126692173

Réf. Fournisseur

1410973

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage frontal

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Oui

Embases paroi avant-SPEEDCONNEC, Montage sur face avant, Cordons individuels