Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1412513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
avec raccordement de blindage - Non
avec raccordement PE - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec filetage - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356964913
Réf. Sonepar
00126696491
Réf. Fournisseur
1412513
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
montage frontal
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec filetage:
Oui


