fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1413202

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • filetage à visser - M16

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

  • avec raccordement de blindage - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356994415

Réf. Sonepar

00126699441

Réf. Fournisseur

1413202

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage frontal

filetage à visser:

M16

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-85...-85 °C

avec filetage:

Oui

Embases paroi avant, 5-pôles, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels