Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1413353
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
filetage à visser - PG9
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356997423
Réf. Sonepar
00126699742
Réf. Fournisseur
1413353
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
montage frontal
filetage à visser:
PG9
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
5
avec raccordement PE:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
-85...-25 °C
température de fonctionnement:
-85...-25 °C
avec filetage:
Oui


