fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1413355

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • filetage à visser - PG9

  • nombre de pôles - 8

  • avec raccordement de blindage - Non

  • nombre de contacts de commande - 8

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356997430

Réf. Sonepar

00126699743

Réf. Fournisseur

1413355

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage frontal

filetage à visser:

PG9

nombre de pôles:

8

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

8

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec filetage:

Oui

Embases paroi avant, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Pg9, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239019