fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1529742

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • longueur du câble - 500 mm

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918982652

Réf. Sonepar

00126898265

Réf. Fournisseur

1529742

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

longueur du câble:

500 mm

disposition de la rampe de câble, côté champ:

autre

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

mode de pose:

montage frontal

nombre de pôles:

5

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

sans halogène:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

couleur de la gaine de câble:

vert

avec affichage LED:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

blindé:

Oui

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

type de câble:

multiconducteur

tension assignée (Ue):

48 V

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

avec raccordement de blindage:

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

filetage à visser:

M12

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

48 V

résistance de contact:

3000 mOhm

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Embase paroi avant, INTERBUS (16 Mbit-s), 5P, PUR ss halogène, vert RAL 6017, blindé, femelle, droit, M12, codage B, ext libre, M16x1,5, L= 0,5 m, INTERBUS, Remplacement RoHSII ss exception 6c (Pb <0,1%) ref 1239917