Phoenix Contact - Embases paroi avant - 1529755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918982669
Réf. Sonepar
00126898266
Réf. Fournisseur
1529755
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
matériau du boîtier/corps:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, intérieur:
sans
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
autre
sans halogène:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
couleur de la gaine de câble:
vert
avec affichage LED:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
blindé:
Oui
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
type de câble:
multiconducteur
tension assignée (Ue):
48 V
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
avec raccordement de blindage:
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...70 °C
filetage à visser:
M12
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
48 V
résistance de contact:
3000 mOhm
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre
indice de protection (IP):
IP67


