Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - CA-12P1N126Y00X - 1243861

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - CA-12P1N126Y00X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • avec raccordement PE - Non

  • température ambiante - 125...125 °C

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

  • avec filetage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151402686

Réf. Sonepar

00126140268

Réf. Fournisseur

1243861

Marque

Phoenix Contact

avec raccordement de blindage:

Oui

avec raccordement PE:

Non

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

M23 Embase paroi avant, série: CA, droit, blindé, Pr verrouillage Std+SCO, 12P, Sens de rotation: Std, Mâle, A souder, Joint axial, Fixation centrale M20x1,5, codage N, Article ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.