Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Embases paroi avant - PRC 20/5-C1-FT25-FS2,5 SET50 - 1895525

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant  - PRC 20/5-C1-FT25-FS2,5 SET50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923577596

Réf. Sonepar

00126357759

Réf. Fournisseur

1895525

Marque

Phoenix Contact

Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir/rouge, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V, courant de référence: 20 A, Raccordement vissé