Non retournablenouveau

Phoenix Contact - Embases paroi avant -PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50 - 1468392

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant -PRC 20/5-C1-FT25-MC2,5 SET50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151865450

Réf. Sonepar

00126186545

Réf. Fournisseur

1468392

Marque

Phoenix Contact

Embases paroi avant, Famille d'articles: PRC 20, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 0,5 mm2, section de fil max.: 2,5 mm2, tension de référence: 400 V AC, courant de référence: 20 A, Raccordement à sertir