Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - PRC FT25-45/90-HSG - 1065796

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - PRC FT25-45/90-HSG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626730301

Réf. Sonepar

00126673030

Réf. Fournisseur

1065796

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

POLOGNE

Embase paroi avant Série PRC 35, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, tension de ref 690 V AC. Boîtier de connecteur ss élément de contact. Prière de commander les éléments de contact adaptés conformément à la liste des accessoires

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.