Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-C4M-HSG - 1133365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de verrouillage - autre
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151060695
Réf. Sonepar
00126106069
Réf. Fournisseur
1133365
Marque
Phoenix Contact
type de verrouillage:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, 1P, section min 2,5 mm², section max 6 mm², tension 1500 V DC, courant 38 A, A sertir, Type de contact: Mâle


