fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-2,5-300-BU - 1705995

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-2,5-300-BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356828321

Réf. Sonepar

00126682832

Réf. Fournisseur

1705995

Marque

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

Embase paroi avant Série Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nb de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm², tension de ref 1000 V DC, courant de ref 27 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Femelle, L= 300