fin de vie

Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • courant assigné In - 40 A

  • température ambiante - -40...85 °C

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356759328

Réf. Sonepar

00126675932

Réf. Fournisseur

1705196

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

courant assigné In:

40 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

1500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

Embases paroi avant, Famille d'articles: Sunclix, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, section de fil min.: 4 mm², Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, longueur de câble: 300