Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO - 1520039

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage frontal

  • matériau du boîtier/corps - zinc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356020121

Réf. Sonepar

00126602012

Réf. Fournisseur

1520039

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage frontal

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de contact à fiche, intérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

1

nombre de contacts de commande:

4

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

TPE

matériau du revêtement de contact:

nickel

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

-25...80 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

avec raccordement de blindage:

Non

filetage à visser:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec raccordement PE:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

1

classe de protection (IP), monté:

IP65/IP67

Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.