Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 PP - 1027686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - sans
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626533971
Réf. Sonepar
00126003030
Réf. Fournisseur
1027686
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
sans
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
autre
type de contact à fiche, intérieur:
femelle (douille)
isolation des fils:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.34 mm²
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


