Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO - 1535202

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356026956

Réf. Sonepar

00126602695

Réf. Fournisseur

1535202

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

4

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

autre

type de contact à fiche, intérieur:

sans

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombre de contacts de commande:

4

matériau du revêtement de contact:

nickel

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-25...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

courant assigné In:

4 A

degré de pollution:

3

filetage à visser:

autre

avec raccordement PE:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase paroi avant, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4P, connecteur femelle, droit, M12-SCO, codage D, ext libre, Face avant, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Article ss plomb - RoHS II ss except. 6c(Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.