Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-M12MSM-5PE-M16XL/0,2 - 1415300

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-M12MSM-5PE-M16XL/0,2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • longueur du câble - 200 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626056289

Réf. Sonepar

00126415300

Réf. Fournisseur

1415300

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

6

longueur du câble:

200 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase paroi avant, Puissance, 6P, Mâle, droit, M12-Std, codage M, ext libre, Face avant, Bride carrée, Cordons individuels, L= 0,2 m, 1,31 mm², Tresse de connexion UL/cUL, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) ref 1239086

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.