Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO - 1520013

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

  • filetage à visser - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356020107

Réf. Sonepar

00126602010

Réf. Fournisseur

1520013

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

sans

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

filetage à visser:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: B, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.