Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO - 1519998

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 500 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • type de contact à fiche, intérieur - sans

  • filetage à visser - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356020084

Réf. Sonepar

00126602008

Réf. Fournisseur

1519998

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

5

longueur du câble:

500 mm

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

type de contact à fiche, intérieur:

sans

filetage à visser:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase paroi avant, Universel, 5P, connecteur femelle, droit, M12-SCO, codage B, ext libre, Face avant, M16x1,5, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, Remplacement RoHS II ss exception 6c (Pb < 0,1 %) référence: 1239874

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.