Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5X - 1239717

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - autre

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151394868

Réf. Sonepar

00126139486

Réf. Fournisseur

1239717

Marque

Phoenix Contact

catégorie:

autre

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

autre

protection du levier d'arrêt:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

brochage:

1:1

Embase paroi avant, 5P, connecteur femelle, droit, M12, codage A, sr ext libre, Face avant, Bride carrée, Cordons individuels, L= 0,5 m, 0,34 mm², Cordon TPE, L'article est ss plomb - directive RoHS II ss exception 6c (Pb<0,1%)

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.