Non retournable

Phoenix Contact - Embases paroi avant - SF-5EP1N8AA600 - 1620661

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embases paroi avant - SF-5EP1N8AA600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - sans

  • nombre de pôles - 6

  • avec raccordement de blindage - Oui

  • nombre de contacts de commande - 6

  • avec raccordement PE - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356840972

Réf. Sonepar

00126684097

Réf. Fournisseur

1620661

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

sans

nombre de pôles:

6

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

6

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec filetage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embase paroi avant, coudé rotatif, Pr verrouillage Std+SCO, M23 5P+PE, Mâle, Joint torique axial, 4x Ø 3,2, blindé, bride: 28 mm x 28 mm, IP67, Compatible connecteur SCO ou Std M23 6P, à sertir, série: SF

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.