Phoenix Contact - Embout de câblage A 0,25- 7 - 3202478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918157173
Réf. Sonepar
00126815717
Réf. Fournisseur
3202478
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
24
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


