Phoenix Contact - Embout de câblage A 1,5 -18 - 3202601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918165758
Réf. Sonepar
00126816575
Réf. Fournisseur
3202601
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


