Phoenix Contact - Embout de câblage A 1 - 6 - 3200247

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage A  1   - 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918093891

Réf. Sonepar

00126809389

Réf. Fournisseur

3200247

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage sans collerette isolante, section : 1 mm², longueur du fût : 6 mm, 1000 pièces