Phoenix Contact - Embout de câblage A 2,5 - 7 - 3200289

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918093938
Réf. Sonepar
00126809393
Réf. Fournisseur
3200289
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
sans halogène:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


