Phoenix Contact - Embout de câblage A 25 -12 - 3200357

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage A 25   -12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918094003

Réf. Sonepar

00126809400

Réf. Fournisseur

3200357

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

4

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage sans collerette isolante, section : 25 mm², longueur du fût : 12 mm, 100 pièces