Phoenix Contact - Embout de câblage A 35 -40 - 3241239

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage A 35   -40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 35 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 40 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356908122

Réf. Sonepar

00126241239

Réf. Fournisseur

3241239

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

35 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

40 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

sans halogène:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

2

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout de câblage sans collerette isolante, section : 35 mm², longueur du fût : 40 mm, 100 pièces