Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,25- 6 BU - 3203040

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI  0,25- 6 BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356012997

Réf. Sonepar

00126601299

Réf. Fournisseur

3203040

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 10,5 mm, coloris: bleu