Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,25-6 VT - 2100146

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,25-6 VT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10.5 mm

  • couleur - violet

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213715

Réf. Sonepar

00126321371

Réf. Fournisseur

2100146

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10.5 mm

couleur:

violet

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

taille AWG:

24

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout, longueur de la douille: 6 mm, coloris: violet