Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,25- 8 BU - 3201364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356102971
Réf. Sonepar
00126610297
Réf. Fournisseur
3201364
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
24
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


