Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,34-6 PK - 2100138
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.34 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10.5 mm
sans halogène - Oui
isolé - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4067923212664
Réf. Sonepar
00126321266
Réf. Fournisseur
2100138
Marque
Phoenix Contact
section nominale:
0.34 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10.5 mm
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
autre
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
taille AWG:
22
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


