Non retournable

Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,5-8 WH S1 - 1200104

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Embout de câblage AI 0,5-8 WH S1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626043012

Réf. Sonepar

00126200104

Réf. Fournisseur

1200104

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

taille AWG:

20

longueur totale:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de câblage avec collerette isolante, section : 0,5 mm², longueur du fût : 8 mm, coloris : blanc, 10 bandes de 50 pièces, idéal avec la pince CRIMPFOX 4IN1

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.